※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

マイスコ電動診察台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24439092 品番 MY-PTKP5
参考基準価格(税別)¥301,200 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

マット部と昇降部が分離しますので、搬送・移設などが手軽にできます。
組立はボルトを締めるだけの簡単設計です。
昇降部はBOX型ですので、ホコリの溜まる心配もなく、お手入れが簡単です。
プリセット機能により、メモリーした高さまでワンタッチで昇降できます。

ピンク 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1900×530〜930 松吉医科器械コード02-5011-00 付属品診察枕 質量(kg)95 電源(V)AC100、50/60Hz 耐荷重(kg)135 消費電力(VA)300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00024000007 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※上肘台・サイドフェンスは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする