※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 施設用家具・備品
高田ベッド製作所の 診察室備品
高田ベッド製作所の 診察台
電動診察台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24439153
品番
TB-1191
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥323,510
販売価格(税別)
¥
294,100
バスケットに入れる
静音性と耐久性に優れた電動式昇降タイプ。
ベッドガードと点滴棒を標準装備。
色
ライトグリーン
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1800×450〜830
松吉医科器械コード
24-3213-00
付属品
ベッドガード、点滴棒
材質
(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
55
耐荷重(kg)
300
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600