※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 施設用家具・備品
高田ベッド製作所の 診察室備品
高田ベッド製作所の 診察台
電動診察台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24441296
品番
TB-564
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥191,576
販売価格(税別)
¥
174,160
バスケットに入れる
実用性の高い旋回昇降式を採用した廉価タイプ。
専用モーターは静音性に優れています。
色
黒
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1800×450〜830
松吉医科器械コード
24-2248-00
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
47
電源(V)
AC100、50/60Hz
耐荷重(kg)
200
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600