日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 施設用家具・備品
日進医療器(車イス)の 診察室備品
日進医療器(車イス)の 診察台
油圧上下式診察台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24441646
品番
TY430C
参考基準価格(税別)
¥236,500
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
電源の要らない、油圧脚踏み上下式診察台です。
色
ブルー
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
60
耐荷重(kg)
150
キャスター
Φ100mm(全輪ストッパー)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1900×500〜825
松吉医科器械コード
23-5352-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600