※色やサイズ等の詳細は各品番をご確認ください。
高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 施設用家具・備品
高田ベッド製作所の 診察室備品
高田ベッド製作所の 診察台
手動式ハイロー診察台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24441655
品番
TB-878
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
背上げはALレバー式で、0〜80°で無段階に調節できます。
高さ調節は手動クランク式で、クランクは内側に収納できます。
色
白
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1800×450〜830
松吉医科器械コード
23-6913-00
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
54
耐荷重(kg)
200
注意
※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600