手動式ハイロー診察台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24441734 品番 TB-878
参考基準価格(税別)¥217,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

背上げはALレバー式で、0〜80°で無段階に調節できます。
高さ調節は手動クランク式で、クランクは内側に収納できます。

グレー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×450〜830 松吉医科器械コード23-6913-00 材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー 質量(kg)54 耐荷重(kg)200
注意
※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする