大信工業
大信工業の 施設用家具・備品
大信工業の 診察室備品
大信工業の 診察台
手動式ハイロー診察台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24443134
品番
DF-SG
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥208,351
販売価格(税別)
¥
189,410
バスケットに入れる
背上げは、レバー操作で無段階(フリーロック)に調節できます。
色
ライトブルー
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー<抗菌・防汚加工>
質量(kg)
52
耐荷重(kg)
150
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1800×450〜830
松吉医科器械コード
23-2760-00
注意
※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600