エフピコチューパ
エフピコチューパの 育苗・誘引・接木
エフピコチューパの 育苗ポット・トレー
エフピコチューパの トレー
育苗用プラグトレー 手植用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1枚×100袋)
列数
7×15
注文コード
24446696
品番
105穴
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
列数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
割れにくく、長持ち!プラグ内に突起を作ることで、根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。たわみ防止のため、四隅が鋭角になっています。
列数
7×15
穴径(Φmm)
セル:32×32
材質
ポリスチレン
高さ(mm)
46
短辺(mm)
280
長辺(mm)
545
仕切数(個)
105
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980