エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 弁当容器
紙BOX弁当容器用 中仕切
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×6袋)
色
黒
注文コード
24448708
品番
80-80 E-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
根強い人気の紙BOX弁当容器。
種別
中仕切
色
黒
材質
PPF
寸法(mm)
238×238×36
室数
5
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※中仕切のみの価格となります。本体・蓋は別途となりますので、ご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980