高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 施設用家具・備品
高田ベッド製作所の 診察室備品
高田ベッド製作所の 診察台
診察台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24449802
品番
TB-931
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ワイドなレザーガードマットによるセーフティーゾーン。両側に取付金具が付いていますので、どちら側にでもガードを設置できます。
色
茶
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1800×500
松吉医科器械コード
23-2764-00
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)
(ガードマット)1600×150
質量(kg)
34
耐荷重(kg)
300
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500