大信工業
大信工業の 施設用家具・備品
大信工業の 診察室備品
大信工業の 診察台
診察台(サイドレール付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24450572
品番
DF-SPS
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
片側サイドレール付きの診察台。
収納式のサイドレール受けとサイドレール用ハンガー付きで、サイドレールを使用しない場合もすっきりです。
色
ブラウン
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1800×500
松吉医科器械コード
24-2250-00
材質
(フレーム)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
35
耐荷重(kg)
120
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500