ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの 診察室備品
ノーリツイスの 診察台
折りたたみ式診察台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24452697
品番
MWO-1875DS
参考基準価格(税別)
¥153,200
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
張地は抗菌・防汚加工のビニールレザーを使用。
色
ブルー
材質
(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー<抗菌・防汚>
質量(kg)
38.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
750×1800×400
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×230×1100
松吉医科器械コード
02-5700-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600