マイスコ衝立 増結型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 寸法(幅W×高さH)(mm)1200×1780(本体) 注文コード24454018 品番MY-G120BH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,500
この商品は色・寸法など30種類から選べます 他の種類を見る

独立型単体でも、増結型と組み合わせて多彩なパターンでも使用できる定番の衛立です。
カーテンは制菌加工の難燃性素材を使用(SEKラベル・防炎ラベル付)。

ピンク 寸法(幅W×高さH)(mm)1200×1780(本体) 材質(フレーム)スチール/クロームメッキ、(脚部)アルミダイカスト、(カーテン)ポリエステル100%<制菌・難燃・防炎ラベル付> 幅(mm)400(脚部) 質量(kg)5.5 フレーム直径(mm)22 松吉医科器械コード20-4521-00
注意
※増結型は単独での使用はできません。独立型を基本に連結してご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする