松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 診察室備品
松吉医科器械の パーテーション 診察室用
マイスコ衝立 増結型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×1780(本体)
色
ブルー
注文コード
24454036
品番
MY-G120BH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,500
この商品は
寸法・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
独立型単体でも、増結型と組み合わせて多彩なパターンでも使用できる定番の衛立です。
カーテンは制菌加工の難燃性素材を使用(SEKラベル・防炎ラベル付)。
色
ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×1780(本体)
材質
(フレーム)スチール/クロームメッキ、(脚部)アルミダイカスト、(カーテン)ポリエステル100%<制菌・難燃・防炎ラベル付>
幅(mm)
400(脚部)
質量(kg)
5.5
フレーム直径(mm)
22
松吉医科器械コード
20-4521-00
注意
※増結型は単独での使用はできません。独立型を基本に連結してご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500