松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 診察室備品
松吉医科器械の パーテーション 診察室用
マイスコ衝立 増結型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24454072
品番
MY-G90BH
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,692
販売価格(税別)
¥
19,720
バスケットに入れる
独立型単体でも、増結型と組み合わせて多彩なパターンでも使用できる定番の衛立です。
カーテンは制菌加工の難燃性素材を使用(SEKラベル・防炎ラベル付)。
色
グリーン
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1780(本体)
材質
(フレーム)スチール/クロームメッキ、(脚部)アルミダイカスト、(カーテン)ポリエステル100%<制菌・難燃・防炎ラベル付>
幅(mm)
400(脚部)
質量(kg)
4.7
フレーム直径(mm)
22
松吉医科器械コード
20-4521-01
注意
※増結型は単独での使用はできません。独立型を基本に連結してご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100