松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 診察室備品
松吉医科器械の パーテーション 診察室用
マイスコクロススクリーン(キャスタータイプ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24456522
品番
MY-N3571
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
連結は専用ジョイントパーツで簡単。
カーテンは袋状で開口部がファスナーですので、簡単に取り外しができます。
色
ベージュ
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1780(本体)
質量(kg)
5.3
タイプ
連結(センター用)
松吉医科器械コード
20-3843-01
材質
(フレーム)スチール/クロームメッキ、(脚部)アルミ、(カーテン)ポリエステル/防炎加工
幅(mm)
400(脚部)
注意
※単体はあとから連結ができません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500