松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 診察室備品
松吉医科器械の パーテーション 診察室用
マイスコファンシースクリーンSP
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24457414
品番
MY-N2015
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
シャープな印象のスクエアフレーム。
色
ベージュ
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1800(本体)
付属品
なし
質量(kg)
7.6
タイプ
独立型
松吉医科器械コード
02-5133-00
材質
(フレーム)スチール、(脚部)樹脂カバー、(カーテン)ポリエステル<防炎・制菌加工>
幅(mm)
420(脚部)
デザイン
チェック
注意
※増結型は単独での使用はできません。独立型を基本に連結してご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500