シェーディングエキスパンダースクリーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24457493 品番 -
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥24,563
販売価格(税別)
22,330

遮光生地を使用した伸縮自在衝立です。
JIS規格に基づく遮光率99.99〜100.00%の遮光等級1級生地を使用。
生地に練り込まれた光触媒作用で、「シックハウス症候群」の原因となるホルムアルデヒドなどのVOCを分解して無害化します。
縮めて脚部を折りたためばコンパクトに収納可能です。
カーテンは取り外して洗濯可能。

ピンク 寸法(幅W×高さH)(mm)900×1255〜1870(本体) 材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(カーテン)ポリエステル100%<防炎・防汚・防臭加工> 幅(mm)400(脚部) 質量(kg)5.8 松吉医科器械コード23-5281-00

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする