松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 診察室備品
松吉医科器械の パーテーション 診察室用
マイスコクロススクリーン(安定脚タイプ)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1550(本体)
色
ベージュ
注文コード
24457597
品番
MY-N3560
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
連結はカーテンのマジックテープで簡単・自在。
連結に干渉しない形状の安定脚がしっかりと本体をサポートします。
カーテンは袋状で開口部がファスナーですので、簡単に取り外しができます。
色
ベージュ
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1550(本体)
材質
(フレーム)スチール/クロームメッキ、(カーテン)ポリエステル100%<防炎加工>
幅(mm)
320(脚部)
質量(kg)
5.0
松吉医科器械コード
20-3842-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500