※使用例。色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

マイスコクロススクリーン(安定脚タイプ)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH)(mm)900×1550(本体) ピンク 注文コード24457606 品番MY-N3560
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は寸法・色など7種類から選べます 他の種類を見る

連結はカーテンのマジックテープで簡単・自在。
連結に干渉しない形状の安定脚がしっかりと本体をサポートします。
カーテンは袋状で開口部がファスナーですので、簡単に取り外しができます。

ピンク 寸法(幅W×高さH)(mm)900×1550(本体) 材質(フレーム)スチール/クロームメッキ、(カーテン)ポリエステル100%<防炎加工> 幅(mm)320(脚部) 質量(kg)5.0 松吉医科器械コード20-3842-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:137

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする