ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの 診察室備品
ノーリツイスの パーテーション 診察室用
メディカルクロススクリーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24457782
品番
TMSK-S1810
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
カーテンに制菌加工布を使用した衛生環境に最適なスクリーンです。
色
グリーン
寸法(幅W×高さH)(mm)
1016×1830(本体)
材質
(フレーム)アルミ/粉体塗装、(脚部)スチール・ポリプロピレン、(カーテン)ポリエステル100%<制菌加工>
幅(mm)
420(脚部)
質量(kg)
8.5
松吉医科器械コード
24-2255-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500