※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
新井製作所
新井製作所の 診察・検査器具
新井製作所の 輸血・採血・点滴関連
新井製作所の 点滴ガートル
ガートル台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24459042
品番
NT662-5A
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
セーフティーロック機構により、支柱がしっかりと固定できます。
材質
(ポール)アルミ・ステンレス、(ベース)アルミ/樹脂カバー、(フック)ステンレス
寸法(mm)
(ベース幅)520
質量(kg)
4.9
高さ(mm)
1150〜2000
タイプ
2コ掛・U字フック
キャスター径(Φmm)
75
松吉医科器械コード
24-3299-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500