大信工業
大信工業の 施設用家具・備品
大信工業の チェア 施設用
大信工業の リクライニングチェア 施設用
メディカルチェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24459173
品番
DF-MCR
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
チェア・オットマン・点滴棒のセットです。
肘掛の高さは5段階、背もたれは無段階で調節できます。
点滴棒は左右どちらにも取付可能。
色
ピンク
質量(kg)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(チェア)840×930×1080、(オットマン)600×400×400
肘高さ(mm)
420〜620(50mm単位)
松吉医科器械コード
24-2260-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600