※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 施設用家具・備品
高田ベッド製作所の チェア 施設用
高田ベッド製作所の リクライニングチェア 施設用
電動治療チェア(キャスター付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24459225
品番
TB-577-01
参考基準価格(税別)
¥360,000
販売価格(税込)
¥389,488
販売価格(税別)
¥
354,080
バスケットに入れる
治療空間をカラフルに彩る治療用チェア。
電動調節式で手元スイッチ操作により様々なポジション設定が可能です。
色
ライトグリーン
質量(kg)
55
電源
AC100V、50/60Hz
キャスター径(Φmm)
75(ダブルロック)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(ベッド時)520×1900×550(アームレスト幅100×2個含まず)
ポジション
背上げ:0〜80°、脚上げ:10〜-90°
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000004
松吉医科器械コード
23-2779-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600