寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×700×1544(台高844)
色(本体)ピーチ
材質(本体フレーム)アルミニウム、(天板)木製メラミン樹脂加工、(トレー・バスケット)ABS<持続性帯電防止樹脂>
トレイの色ピーチ
松吉医科器械コード23-3638-00
キャスター径(Φmm)75
トレー内寸(mm)【PT64-05】W548×D348×H47(3コ)、【PT64-10】W548×D348×H97(6コ)、【PT64-17】W547×D347×H157(3コ)、【バスケット内寸:PB64-10】W530×D330×H97(3コ)