※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

作業台(ハーモプラス作業台・60タイプ)ハンガー付対面タイプ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24459952 品番 WT-0915-2
参考基準価格(税別)¥265,200 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

作業効率性の高い準備作業台です。
国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレー・バスケットに対応。
テーブルトップは、耐薬品性・耐久性・清拭性に優れたメラミン樹脂を採用しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×550×1544(台高844) 色(本体)ブルー 材質(本体フレーム)アルミニウム、(天板)木製メラミン樹脂加工、(トレー・バスケット)ABS<持続性帯電防止樹脂> トレイの色ブルー 松吉医科器械コード23-3639-01 キャスター径(Φmm)75 トレー内寸(mm)【PT64-05】W548×D348×H47(1コ)、【PT64-10】W548×D348×H97(2コ)、【PT64-17】W547×D347×H157(1コ)、【PB64-10】W530×D330×H97(1コ)
注意
※トレー・バスケットの仕切板は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする