※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

マイスコカラー点滴処置台引出付三段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード24460013 品番MY-1071P
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

新たに小物トレーとフックが付いて、より使いやすく、よりお求めやすくなりました。
引出の他に棚が2段あるので、作業性がアップします。
Φ100mmの静音キャスター仕様で、移動もラクに行えます。

ピンク キャスター径(Φmm)100(静音) 付属品小物トレー、フック×2個 仕様ボトルハンガー×5個 材質ステンレス(SUS304) 引出し数2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×420×800(点滴架含む1600) 松吉医科器械コード20-3525-01

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする