松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 点滴処置車
マイスコ点滴スタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24460162
品番
MY-1073
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
点滴ボトルやイルリガートルなどの準備や、一時保管に最適。
キャスター径(Φmm)
50
仕様
ボトルハンガー×9個(上段5個・下段4個)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×1500
松吉医科器械コード
23-6018-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500