松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 点滴処置車
マイスコ点滴処置台三段
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24460187
品番
MY-1068
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
コンパクトな点滴処置台。
機能性抜群の棚板三段タイプ。
新たに小物トレーとフックが付属。
キャスター径(Φmm)
75(静音)
付属品
小物トレー、フック×2個
仕様
ボトルハンガー×5個
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×420×800(点滴架含む1600)
松吉医科器械コード
20-3535-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500