松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 点滴処置車
マイスコ点滴処置台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24460293
品番
MY-1066
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
シンプルなデザインのベーシックタイプ。
棚板は逆盆式。
キャスター径(Φmm)
100
仕様
ボトルハンガー×16個(片側8個)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×400×750(点滴架含む1500)
松吉医科器械コード
01-3605-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600