松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 点滴処置車
マイスコ点滴処置台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24460318
品番
MY-1072
参考基準価格(税別)
¥320,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
引出・ボトルハンガー両面仕様。
ボトルハンガー数が多く、一度に多量の作業を行うことができます。
キャスター径(Φmm)
75
仕様
ボトルハンガー×22個(片側上段6個・片側下段5個)
材質
ステンレス(SUS304)
引出し数
4個(両面)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×780(点滴架含む1600)
松吉医科器械コード
20-3545-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600