ニシキ工業
ニシキ工業の 診察・検査器具
ニシキ工業の 輸血・採血・点滴関連
ニシキ工業の 採血台
採血・処置台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(天板)
ピンク
松吉医科器械コード
23-5880-00
注文コード
24460467
品番
LHS-9045
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
色・松吉医科器械コード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用しない時は天板を跳ね上げてスタッキング収納することができます。
天板下に棚付。
材質
(天板)メラミン化粧板(樹脂エッジ巻)、(脚部)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×700
キャスター径(Φmm)
50(ストッパー2個付)
色(天板)
ピンク
松吉医科器械コード
23-5880-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500