松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 輸血・採血・点滴関連
松吉医科器械の 採血台
採血・処置テーブル(ユニットタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24460564
品番
SN-UT001
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
単体でも連結しても使用できるユニットタイプですので、設置スペースに合わせてコーディネートできます。
付属品
腕用枕、連結用ビス×2
材質
木
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×760
松吉医科器械コード
23-6933-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500