高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 施設用家具・備品
高田ベッド製作所の 作業台・テーブル 施設用
高田ベッド製作所の 作業テーブル 施設用
心電図検査台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24460747
品番
TB-418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
スチール棚付。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1900×700
色
アイボリー
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
28
耐荷重(kg)
400
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×280×130
松吉医科器械コード
23-5894-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500