※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
松吉医科器械の 計測・測定機器
松吉医科器械の 身長計
身長計シルバーワイド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24461727
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ハンドル操作により、腰掛けたまま片手で測定・記録ができます。
目盛板が支柱の両面に取り付けしてありますので左右どちら側からでも計測ができます。
測定範囲(cm)
90.0〜200.0
材質
(支柱)アルミ/アルマイト加工、(台座)鉄/焼付塗装
質量(kg)
10
タイプ
2.0m
松吉医科器械コード
02-3550-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500