身長計メジャー型

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24461745 品番HR
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥65,945
販売価格(税別)
59,950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一定の位置で測定値の読み取りができるレンズ窓付。

測定範囲(cm)95.0〜200.0 材質(支柱)アルミ軽合金、(カーソル)ABS 質量(kg)9.0 載台寸法(mm)315×430 松吉医科器械コード02-3530-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24461745
2021-02-12
用途:
破損させてしまった為 弁償
建設業・工事業

注文をした後に出荷日等のお知らせがあり目安とは分かっていますが
早急に必要な場合の対応もお願いしたいです。 今回 弁償で急遽必要と
なり予定日よりも遅い出荷となっていました。ご検討の程 宜しくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする