新和精工
新和精工の 専門診療・科目別
新和精工の 眼科用品
新和精工の 視力検査用品
LED式視力検査器(スタンド式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
5m用
種別
斜め入り8方向
注文コード
24462226
品番
RC-90A-5
参考基準価格(税別)
¥268,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。
輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。
投影式により、指示した箇所のみ標示します。
ワイヤレス方式により、投光距離は約8m。
タイプ
5m用
表示
国際標準ランドルト氏(0.1〜2.0)
種別
斜め入り8方向
質量(kg)
14.5(本体7.5)
色
ライトピンク
消費電力(W)
5(最大)
電源
AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)350×70×840、(スタンド)420×530×1590〜2090、(コントロールBOX)85×195×35
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000005
松吉医科器械コード
24-3181-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600