LED式視力検査器(スタンド式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ3m用 種別斜め入り8方向 注文コード24462253 品番SK-90A-3
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品はタイプ・種別など5種類から選べます 他の種類を見る

内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。
輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。
投影式により、指示した箇所のみ標示します。
本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。

タイプ3m用 表示国際標準ランドルト氏(0.1〜2.0) 種別斜め入り8方向 質量(kg)12.5(本体5.5) ライトピンク 消費電力(W)6(最大) 電源AC100V、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×750、(スタンド)420×530×1590〜2090、(コントロールBOX)125×235×85 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004 松吉医科器械コード24-3183-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする