ツツミ
ツツミの 専門診療・科目別
ツツミの 眼科用品
ツツミの 視力検査用品
視力検査器(DX型)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24462612
品番
CCII
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
タイプ
5m用
表示
ランドルト氏(0.1〜2.0)
付属品
専用スイッチ付コード(3.5m)
材質
ボンデ鋼板(メラミン塗装)
質量(kg)
8.2
電源
AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×140×650
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10272000002
松吉医科器械コード
19-2465-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500