※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
松吉医科器械
ファイバースコープ保管庫(ダイノックシート貼り)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
8本掛
注文コード
24462908
品番
FS-108DNS
参考基準価格(税別)
¥472,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
2段式架台を採用しています。
本体前面と側面にダイノックシートを貼り、内装にあった雰囲気を演出します。
タイプ
8本掛
質量(kg)
148
色
木目
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1900
架台
8本掛×2段
仕様
生検鉗子掛:4コ掛(左2コ掛・右2コ掛)
松吉医科器械コード
23-5192-03
注意
※ファイバースコープの種類によっては収納できないものもございます。
※アクリル架台はアルコールで清拭しないでください。クラッキングの原因となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600