※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

内視鏡用ハンガースタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24463242 品番 OM-40B
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥95,095
販売価格(税別)
86,450

大型アルミ製5脚ベースで安定感があります。
ポリ塩化ビニール製の上・下2段式架台。
落下防止具付。

高さ(mm)(ハンガー高)1300〜2000 材質(本体)(支柱)ステンレス、(ベース)アルミ、(架台)ポリ塩化ビニール タイプ4本掛 キャスター径(Φmm)75 松吉医科器械コード23-5194-01

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする