※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

内視鏡用電動カイザー(メモリー機能付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 松吉医科器械コード24-3639-00 注文コード24463328 品番MY-2870
参考基準価格(税別)¥520,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800
この商品は色・松吉医科器械コードなど36種類から選べます 他の種類を見る

足置き台を設置できる電動処置台。
高さ調節が可能な足置き台を設置することで内科・胃腸科・消化器科など、内視鏡検査時に最適なポジショニングが得られます。
足置き台は取り外しができ、付属のフタクッションを取り付ければフラットな状態でも使用できます。

付属品S型サイドレール×2本、ガートル棒、フタクッション 質量(kg)80 耐荷重(kg)150 キャスター径(Φmm)125(トータルロック) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1800×450〜830 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000028 松吉医科器械コード24-3639-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする