松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 麻酔カート
カテーテルワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24464834
品番
CW-15F
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
傾斜式パネル形状で、カテーテルを吊り下げて収納します。
傾斜式パネルの横フレーム3本に各5本ずつフックを取り付けできます。
前面側のスペースはストッカーとして使用できます。
キャスター径(Φmm)
75(前輪ストッパー付)
付属品
フック×15本(5色×各3本)
材質
スチール
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
657×485×1645
松吉医科器械コード
24-2476-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600