DH20A デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24464904

 

DH20A デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24464904
DH20A デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24464904
DH20A デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24464904
DH20A デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24464904

デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1枚文字内容べビーチェアートイレマーク材質/仕上ホワイト(アクリル)注文コード24464904品番DH20A
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
文字内容べビーチェアートイレマーク材質/仕上ホワイト(アクリル)仕様インクジェットダイレクト印刷種別フレーム付寸法(mm)200×200×5タイプ平付型フレームホワイト(ポリカABS) 取付穴Φ5長穴(取付けビスは付属していません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量13以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする