松吉医科器械
松吉医科器械の 事務用品
松吉医科器械の カルテ収納
松吉医科器械の カルテラック・整理棚
カテーテル収納庫
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
3室・2枚扉
注文コード
24464913
品番
CCB-02
参考基準価格(税別)
¥360,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
長・短フリーサイズのカテーテル保管庫。
1室ごとにスライドハンガー(フック5本)が3列付いています。
キャスター付きで移動も簡単です。
材質
(本体・扉)ポリ塩化ビニール
高さ(mm)
1800
タイプ
3室・2枚扉
間口(mm)
1000
キャスター径(Φmm)
40(双輪・ナイロン)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1000×500×1800
フック
30本(5本×3列×2室)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×490×1800(1室)、425×490×825(2室)
松吉医科器械コード
23-6973-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600