ヒラタニ
ヒラタニの 事務用品
ヒラタニの カルテ収納
ヒラタニの カルテラック・整理棚
カテーテル整理庫
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24464938
品番
BH-895
参考基準価格(税別)
¥338,500
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
鍵付き、三方硝子仕様。
材質
スチール/焼付塗装
高さ(mm)
1800
間口(mm)
900
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
900×450×1800
フック
30本(5本×6列)
松吉医科器械コード
23-2745-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600