※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 施設用家具・備品
高田ベッド製作所の ベッド 施設用
高田ベッド製作所の マット・パッド 施設用
エックスマット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24464992
品番
TB-894
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,446
販売価格(税別)
¥
25,860
バスケットに入れる
レントゲン検査用に開発したレザー製マットで、ファスナーは使用していません。
写り込みを抑えた最適なクッション性の硬質ウレタンフォームを採用。
幅(mm)
650
長さ(mm)
1800
色
黒
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1800×30
松吉医科器械コード
23-6982-00
材質
(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
厚さ(mm)
30
質量(kg)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500