曜日別特売
MY-XFS903 マイスコX線フィルム管理専用ラック 日本ホップス 24466566

マイスコX線フィルム管理専用ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1個注文コード24466566品番MY-XFS903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥132,000

1段10区分仕様のX線フィルム専用ラック。
スペースや収納量に合わせてお選びいただける豊富なラインナップです。
大角判・半切判ヨコ収納仕様。

付属品仕切板12枚材質スチールタイプ3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×480×1380松吉医科器械コード19-3565-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする