生興
生興の 専門診療・科目別
生興の 放射線科用品
生興の その他放射線科用品
レントゲンフィルムキャビネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
62
注文コード
24466636
品番
-
参考基準価格(税別)
¥154,800
販売価格(税込)
¥158,939
販売価格(税別)
¥
144,490
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
半切判のフィルムを封筒に入れたまま収納できます。
付属品
仕切板6枚
材質
スチール
質量(kg)
62
タイプ
半切判・3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×620×1335
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×561×392
松吉医科器械コード
23-5261-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600