生興
生興の 専門診療・科目別
生興の 放射線科用品
生興の その他放射線科用品
レントゲンフィルムキャビネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
44
注文コード
24466645
品番
-
参考基準価格(税別)
¥105,600
販売価格(税込)
¥107,041
販売価格(税別)
¥
97,310
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
半切判のフィルムを封筒に入れたまま収納できます。
付属品
仕切板4枚
材質
スチール
質量(kg)
44
タイプ
半切判・2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×620×915
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×561×392
松吉医科器械コード
23-5261-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500